Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rorax Rohrfrei Power-Granulat (One shot) 12er Set, Inhalt: 12x 60 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
rorax Rohrfrei Power-Granulat (One shot) 12er Set, Inhalt: 12x 60 g
rorax Rohrfrei Power-Granulat (One shot) 12er Set, Inhalt: 12x 60 g
rorax Rohrfrei Power-Granulat (One shot) 12er Set, Inhalt: 12x 60 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ER1248
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     ER1248
EAN/GTIN:
     4001499068317
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
rorax Rohrfrei Power-Granulat (One shot) beseitigt Rohverstopfungen wie Haare und Fett
rorax® Rohrfrei Power-Granulat

Hilft innerhalb von 3 Minuten gegen hartnäckige Rohrverstopfungen, wie z.B Haare und Fette.

  • schnelle Einwirkzeit
  • löst effizient Haarverstofpungen
  • bis zu 10 Anwendungen
  • sichere Handhabung durch Dosierflasche
  • ideal zur Vorbeugung

Anwendung:

1. Wasser über der Abflussöffnung entfernen.

2. Für ausreichende Lüftung sorgen.

3. Flasche nur einmal kippen – Dosierung erfolgt automatisch.

4. Mit 2 Tassen (250 ml) warmen Wasser nachspülen.

5. 3 Minuten warten.

6. Nach 3 Minuten mit warmen Wasser gründlich spülen.


Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
720
Stück [VE]:
12
Produktart:
Sanitärreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Rohrreinigung
Gebinde:
Blister
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
12,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner & Mertz Gruppe
115954
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.