Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Citrus Waschmaschinen Hygiene-Reiniger 6er Set, Inhalt: 6x 250 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Citrus Waschmaschinen Hygiene-Reiniger 6er Set, Inhalt: 6x 250 g
Frosch Citrus Waschmaschinen Hygiene-Reiniger 6er Set, Inhalt: 6x 250 g
Frosch Citrus Waschmaschinen Hygiene-Reiniger 6er Set, Inhalt: 6x 250 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ER1276
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1276
EAN/GTIN:
     4001499539893
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Frosch Citrus Waschmaschinen Hygiene-Reiniger reinigt die Waschmaschine von Kalk, Fett und Gerüchen
Frosch® Citrus Waschmaschinen Hygiene-Reiniger

Der Waschmachinen Reiniger entfernt materialschonend Kalkablagerungen und Schmutz von Wäschetrommel, Leitungen, Heizstäben und schwer erreichbaren Teilen.

  • vegan
  • längere Lebensdauer der Waschmachine
  • kalklösend mit Zitronensäure
  • entfernt Schmutz
  • Frei von Mikroplastik
  • neutralisiert Gerüche

Anwendung:

Den Packungsinhalt (250 g) in die leere Trommel der Waschmaschine geben. Die Maschine bei mindestens 40° C im Hauptwaschgang ohne Vorwäsche und ohne Zugabe von Wäsche und Waschmittel starten.

 


Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
1.500
Stück [VE]:
6
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Maschinenreinigung
Duft:
Citrus
Gebinde:
Karton
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
2,1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 17,25*
€ 24,34*
€ 4,95*
ab € 17,39*
€ 24,34*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
113989
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.