Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Senses Granatapfel Sensitiv-Dusche 6er Set, Inhalt: 6x 300 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Senses Granatapfel Sensitiv-Dusche 6er Set, Inhalt: 6x 300 ml
Frosch Senses Granatapfel Sensitiv-Dusche 6er Set, Inhalt: 6x 300 ml
Frosch Senses Granatapfel Sensitiv-Dusche 6er Set, Inhalt: 6x 300 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1295
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1295
EAN/GTIN:
     4001499546457
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Frosch Senses Granatapfel Sensitiv-Dusche reinigendes Duschgel mit Hautpflege
Frosch® Senses Granatapfel Sensitiv-Dusche

Sanft reinigendes Duschgel, pflegt die Haut bei jedem Duschgang und sorgt für ein angenehm zartes Hautgefühl.

  • vegan
  • frei von EDTA, Parabenen & Mikroplastik
  • pH-hautneutral
  • Flasche aus 100% Altplastik
  • sensitive Hautpflege
  • mit Granatapfel

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.800
Stück [VE]:
6
Produktart:
Duschgel
Produktkategorie:
Hautreinigung
Duft:
Granatapfel
Gebinde:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, frosch duschbad, duschbad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 16,90*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 16,90*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
114645
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.