Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfbedeckung Haube, Baretthaube, Bettina Haube weiß latexfrei,PP-Vliesstoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopfbedeckung Haube, Baretthaube, Bettina Haube weiß latexfrei,PP-Vliesstoff
Kopfbedeckung Haube, Baretthaube, Bettina Haube weiß latexfrei,PP-Vliesstoff
Kopfbedeckung Haube, Baretthaube, Bettina Haube weiß latexfrei,PP-Vliesstoff
Artikel-Nr.:
     894-FM1007
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     1264
EAN/GTIN:
     4015544126402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube
Franz-Mensch Einweg-Haube Baretthaube Haarnetz Bettina weiß latexfrei, luftdurchlässig, elastisches Band
Baretthaube Bettina weiß

Bei der Baretthaube Bettina handelt es sich um eine medizinische Kopfbedeckung.

  • aus PP-Vliesstoff
  • latexfrei und luftdurchlässig
  • mit Elastikband
  • entspricht den HACCP-Anforderungen
  • Durchmesser: 53cm

1 VE = 100 Stück

 

Einsatzbereiche befinden sich beispielsweise in Krankenhäusern und in der Lebensmittelindustrie.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
100
Produktart:
Einwegkopfhaube
Produktkategorie:
Hauben und Mundschützer
Farbe:
weiß
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polypropylen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
3000
100
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,21*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,47*
€ 5,78*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,52*
10
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 7,09*
1
€ 6,95*
ab € 4,44*
€ 7,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
12649
ab € 2,21*
Ähnlich
Hygonorm
12689
ab € 3,07*
Ähnlich
Hygonorm
12681
ab € 2,76*
Ähnlich
Hygonorm
12661
ab € 2,67*
Ähnlich
Hygonorm
12659
ab € 2,57*
Ähnlich
Franz Mensch
12601
ab € 2,67*
Ähnlich
Franz Mensch
12641
ab € 2,67*
Ähnlich
Franz Mensch
1260
ab € 4,13*
Ähnlich
Franz Mensch
1266
ab € 4,12*
Ähnlich
Franz Mensch
12609
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.