Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz 3-lagig mit Gummibandin 50er Spenderbox verpackt, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mundschutz 3-lagig mit Gummibandin 50er Spenderbox verpackt, weiß
Mundschutz 3-lagig mit Gummibandin 50er Spenderbox verpackt, weiß
Mundschutz 3-lagig mit Gummibandin 50er Spenderbox verpackt, weiß
Artikel-Nr.:
     894-FM1012
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     29170
EAN/GTIN:
     4015544291704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Franz Mensch Einweg-Mundschutz weiß 3-lagig mit Gummiband
Mundschutz mit Gummiband

  • atemdurchlässig
  • nicht steril
  • flexibel durch verstellbaren Nasenbügel
  • Erfüllung der EN14683 Typ II: Ausgezeichnete Filterleistung, geringer Atemwiderstand, bakterielle Filterleistung (BFE): >99 %
  • fusselfrei und hautfreundlich
  • 2-lagig oder 3-lagig
  • mit Gummi- oder Bindeband ausgestattet
  • wahlweise mit Aktivkohle für den Schutz vor belästigenden Gerüchen

Maße (B x H): 17,5 x 9 cm

Material: Polypropylen-Vlies (PP)

VE: 50 oder 100 Stück in Spenderbox

Normen: CE, nicht zweimal verwendbar, 93/42/EWG, EN 14683 TYP II , MPG - Medizinproduktklasse I


  • Größe: 17,5 x 9 cm
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
50
Produktart:
Mundschutz
Produktkategorie:
Hauben und Mundschützer
Farbe:
weiß
Lagen:
3
Verschluss:
Gummiband
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,39*
€ 1,92*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,38*
11 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 2,57*
15 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 3,08*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
291761
ab € 1,42*
Ähnlich
k.A.
29176
ab € 0,114*
Ähnlich
Hygostar
29177
ab € 1,33*
Ähnlich
Hygostar
29175
ab € 1,32*
Ähnlich
Hygostar
291771
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.