| |
|
| Artikel-Nr.: 894-FM1020.03 Herst.-Nr.: 88647 EAN/GTIN: 4015544886474 |
| | |
|
| | |
| Überschuhe mit Zehenschutzkappe auch für High-Heels geeignet, mit Klettverschluss Ausgewählte Version: 03 - Größe: 44 - 50Überschuhe mit Zehenschutzkappe Der Sicherheits-Überschuh verfügt über eine integrierte Zehenschutzkappe aus Aluminium (200 Joule), die dem Schutz des Vorderfußes dient. - auch für High-Heels geeignet
- dank Klettband variabel verstellbar
- aucht für nasse, glatte und ölige Böden geeignet
- keine Streifen auf hellen Böden
- rutschhemmend
Farbe: schwarz Größen: 35-50 - Version: 03 - Größe: 44 - 50
Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 44-50 | Stück [VE]: | 2 | Zehenschutzkappe: | Aluminium | Produktart: | Überschuhe | Produktkategorie: | Überschuhe | Farbe: | schwarz | Verwendbarkeit: | Mehrweg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 49,08* | € 63,13* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,76* | € 63,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 52,93* | € 68,38* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 55,97* | € 71,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,25* | € 81,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|