Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Spenderhalter aus PET, transparent Material: Spezialkunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygostar Spenderhalter aus PET, transparent Material: Spezialkunststoff
Hygostar Spenderhalter aus PET, transparent Material: Spezialkunststoff
Hygostar Spenderhalter aus PET, transparent Material: Spezialkunststoff
Artikel-Nr.:
     894-FM1037
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     88951
EAN/GTIN:
     4015544899511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
Food-Handschuhe
Franz Mensch Spenderhalter für Einweghandschuhe zur Wandmontage
Franz Mensch Spenderhalter für Einweghandschuhe

Wandbefestigung für Einweghandschuhe

  • geeignet für alle HYGOSTAR und HYGONORM Einweg-Handschuhe in 100er Spenderkartons (nicht für extra lange Handschuhe)
  • lebensmittelecht
  • zur Wandmontarge, waagerecht und hochkant montierbar
  • durch ein Auseinanderbiegen der seitlichen Klammern (Kunststoff bricht nicht!) kann jede Handschuhbox einzeln einlegt bzw. entfernt werden
  • Befestigungsmaterial nicht inklusive

Maße (B x T x H): 22 x 8 x 12,5 cm

Material: Acryl

Farbe: transparent


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,0
Höhe [cm]:
12,5
Tiefe [cm]:
8,0
Farbe:
transparent
Material:
Acryl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 34,48*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 34,48*
13 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 26,91*
€ 35,36*
1
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 36,52*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,15*
€ 47,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.