Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Überschuhe für Hygomat weiß/ blau PP/CPE, 1 VE = 10 Packungen à 70 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hygostar Überschuhe für Hygomat weiß/ blau PP/CPE, 1 VE = 10 Packungen à 70 Stück
Hygostar Überschuhe für Hygomat weiß/ blau PP/CPE, 1 VE = 10 Packungen à 70 Stück
Hygostar Überschuhe für Hygomat weiß/ blau PP/CPE, 1 VE = 10 Packungen à 70 Stück
Artikel-Nr.:
     894-FM1070
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2860H
EAN/GTIN:
     4015544988161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Schuhhüllen
Franz Mensch Hygostar Überschuhe für Hygomat weiß/ blau PP/CPE hochwertiger Überschuh mit wasserabweisender Unterseite
Hygostar Überschuhe für Hygomat

Überschuhe für den Hygomat geeignet.

  • lebensmittelecht
  • luftdurchlässiges Oberteil
  • wasserabweisende und robuste Unterseite
  • hochwertiges PP-Vlies mit CPE-Sohle
  • Länge: 44 cm

Material: PP / CPE

1 VE = 70 Stück

Einsatzbereich:

Industrie, Lebensmittelindustrie und hygiene-sensible Bereiche

Passende Spender:

  • Hygomat Classic (FM1067)
  • Hygomat Comfort (FM1068)

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
44
Stück [VE]:
70
Produktart:
Überschuhe
Produktkategorie:
Überschuhe
Farbe:
weiß | blau
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polypropylen | Cast-Polyethylen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 14,96*
€ 17,67*
10
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 18,10*
1
€ 5,50*
ab € 13,56*
€ 19,66*
2 Tage
9
1
€ 5,00*
ab € 14,20*
€ 19,66*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 19,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
1 Paket enthält 70 Stück (ab € 0,20386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
28509H
ab € 7,82*
Ähnlich
Franz Mensch
28504H
ab € 13,29*
Ähnlich
Franz Mensch
2850H
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.