Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau CPE, 1 VE = 110 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau CPE, 1 VE = 110 Stück
Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau CPE, 1 VE = 110 Stück
Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau CPE, 1 VE = 110 Stück
Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau CPE, 1 VE = 110 Stück
Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau CPE, 1 VE = 110 Stück
Artikel-Nr.:
     894-FM1071
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2850H
EAN/GTIN:
     4015544988154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Reinraumüberschuhe
Franz Mensch Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau CPE wasserdichte Überschuhe aus robustem CPE
Hygostar Überschuhe für Hygomat

Überschuhe für den Hygomat geeignet.

  • starker Einweg-Überschuh
  • strapazierfähig
  • wasserdicht
  • lebensmittelecht
  • Universalgröße
  • Länge: 47 cm

Material: CPE (Cast-Polyethylen)

1 VE = 110 Stück

Einsatzbereich:

Industrie, Lebensmittelindustrie und hygiene-sensible Bereiche

Passende Spender:

  • Hygomat Classic (FM1067)
  • Hygomat Comfort (FM1068)

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
47
Stück [VE]:
110
Produktart:
Überschuhe
Produktkategorie:
Überschuhe
Farbe:
blau
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
Franz Mensch
Material:
Cast-Polyethylen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,42*
€ 12,45*
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 13,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 9,59*
€ 13,91*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,93*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 9,06*
€ 14,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
28509H
ab € 7,82*
Ähnlich
Franz Mensch
28504H
ab € 13,29*
Ähnlich
Franz Mensch
2860H
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.