Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau PE, 1 VE = 110 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau PE, 1 VE = 110 Stück
Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau PE, 1 VE = 110 Stück
Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau PE, 1 VE = 110 Stück
Artikel-Nr.:
     894-FM1072
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     28509H
EAN/GTIN:
     4015544985191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Schuhhüllen
Franz Mensch Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau PE wasserabweisender Überschuh
Hygostar Überschuhe für Hygomat

Überschuhe für den Hygomat geeignet.

  • wasserabweisend
  • sehr strapazierfähig
  • lebensmittelecht
  • Länge: 46 cm

Material: PE

1 VE = 110 Stück

Einsatzbereich:

Industrie, Lebensmittelindustrie und hygiene-sensible Bereiche

Passende Spender:

  • Hygomat Classic (FM1067)
  • Hygomat Comfort (FM1068)

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
46,0
Stück [VE]:
110
Produktart:
Überschuhe
Produktkategorie:
Überschuhe
Farbe:
blau
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polyethylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 11,10*
€ 13,75*
10
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 14,72*
1
€ 5,50*
ab € 9,88*
€ 15,35*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 15,35*
1
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 15,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
1 Paket enthält 110 Stück (ab € 0,09546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
28504H
ab € 14,22*
Ähnlich
Franz Mensch
2860H
ab € 12,18*
Ähnlich
Franz Mensch
2850H
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.