Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Latexhandschuh Skin, gepudert, Inhalt: 100stk Version: 01 - S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Franz Mensch Latexhandschuh Skin, gepudert, Inhalt: 100stk Version: 01 - S
Franz Mensch Latexhandschuh Skin, gepudert, Inhalt: 100stk Version: 01 - S
Franz Mensch Latexhandschuh Skin, gepudert, Inhalt: 100stk Version: 01 - S
Artikel-Nr.:
     894-FM1105.01
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2656
EAN/GTIN:
     4015544965902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Latexhandschuh Skin gepudert vollanatomisch wie eine zweite Haut

Ausgewählte Version: 01 - S

Franz Mensch Latexhandschuh Skin gepudert

Der Latexhandschuh SKIN schmiegt sich wie eine zweite Haut an und bestärkt einen ausgezeichneten Tragekomfort.

  • mit texturierten Fingerkuppen
  • vollanatomisch
  • sehr reißfest und extrem dehnbar
  • Rollrand bietet ein leichtes Überziehen und fängt abfließende Tropfern auf
  • lebensmittelgeeignet
  • EN ISO 374-1:2016: GKLMT, Typ B
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 420
  • EN 455 1-4

  • Version: 01 - S
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XL | S | M | L
Stück [VE]:
100
Norm:
EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN 420 | EN 455
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
griffsicher | lebensmittelgeeignet
Material:
Latex
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,91*
€ 5,47*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,79*
10
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 5,93*
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,49*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2655
ab € 3,27*
Ähnlich
Franz Mensch
2651
ab € 3,26*
Ähnlich
Franz Mensch
2650
ab € 3,27*
Ähnlich
Hygostar
26506
ab € 3,63*
Ähnlich
Hygostar
26566
ab € 3,63*
Ähnlich
Hygostar
26556
ab € 3,63*
Ähnlich
Hygostar
26516
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.