Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk 11225 ML Stufenstehleiter, 5 Stufen, Arbeitshöhe 3,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk 11225 ML Stufenstehleiter, 5 Stufen, Arbeitshöhe 3,25 m
Munk 11225 ML Stufenstehleiter, 5 Stufen, Arbeitshöhe 3,25 m
Munk 11225 ML Stufenstehleiter, 5 Stufen, Arbeitshöhe 3,25 m
Artikel-Nr.:
     894-GG11225
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     11225
EAN/GTIN:
     4031405112254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Munk ML Aluminium-Stufenstehleiter 5 Stufen, Arbeitshöhe 3,25 m
Munk handliche Stehleiter

Die Praktische und komfortable Stehleiter beweist sich durch ein hohes Maß an Mobilität und Sicherheit.

  • geriffelte Aluminiumstufen verhindern das Abrutschen

  • ergonomisch geformte Leiterholme für ein leichtes Handling und einen sicheren Aufstieg

  • 4-fach genietetes Leitergelenk aus Aluminium

  • hochfest verschraubte Stufen- und Holmverbindung

  • sicherer Stand dank konischer Holmführung

  • rutschsichere Leiterschuhe

  • ab 6 Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,15
Breite [cm]:
52,0
Gewicht [kg]:
7,3
Standhöhe [m]:
1,78
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
5
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,40*
€ 136,03*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 136,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,15*
€ 139,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 140,04*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 159,03*
€ 190,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.