Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS Distanzstück 30 mm für EH-Türwächter, Farbe: grün (RAL 6029)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfS Distanzstück 30 mm für EH-Türwächter, Farbe: grün (RAL 6029)
GfS Distanzstück 30 mm für EH-Türwächter, Farbe: grün (RAL 6029)
GfS Distanzstück 30 mm für EH-Türwächter, Farbe: grün (RAL 6029)
Artikel-Nr.:
     894-GH90145
Herst.-Nr.:
     901455KLE
EAN/GTIN:
     4251851692982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türwächter Distanzstück
türwächter distanzstück
GfS Distanzstück 30 mm für EH-Türwächter zur Klebemontage auf Vollblatt, Glastüren oder an Stangengriffen
GfS Distanzstück 30 mm

Das Distanzstück wird zur Montage von EH-Türwächtern mit Panikstange benötigt. Je nach Abstand der Panikstange, wird die dementsprechende Dicke eingesetzt. An Vollblatttüren eignet sich die Schraubmontage. Bei Glas oder Brandschutztüren wird die Klebemontage verwendet.

Um die benötigte Ausführung zu ermitteln, muss die Tiefe vom Türblatt bis zur Mitte der Panikstange gemessen werden:

  • gemessener Wert: 7,0 - 9,0 cm     = 3,0 cm Distanzstück
  • gemessener Wert: 9,1 - 11,5 cm   = 5,0 cm Distanzstück

Montage-Zubehör für Messwerte > 11,5 cm auf Anfrage.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,2
Höhe [cm]:
17,5
Tiefe [cm]:
3,0
Produktart:
Montagegrundplatte
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Farbe:
grün
geeignet für:
EH-Türwächter
Material:
Zink
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Distanzstück, Montage, Einhand Türwächter, Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.