Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cover, Abdeckung für Handauslösetaster, inkl. Befestigungsmaterial, 13,8 x 13, Version: 02 - Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Cover, Abdeckung für Handauslösetaster, inkl. Befestigungsmaterial, 13,8 x 13, Version: 02 - Farbe: blau
E-Cover, Abdeckung für Handauslösetaster, inkl. Befestigungsmaterial, 13,8 x 13, Version: 02 - Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     894-GH9400.02
Herst.-Nr.:
     401002
EAN/GTIN:
     4251851641010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
GfS e-Cover groß zur Abdeckung eines Handauslösetasters

Ausgewählte Version: 02 - Farbe: blau

GfS e-Cover® groß ohne Alarm

Die Auslösung des Fehlalarms wird durch die robuste und einfach zu installierende GfS e-Cover® mit integriertem Öffnungsalarm deutlich herabgesetzt

Einsatzgebiete für die GfS e-Cover® ergeben sich in Bereichen, in denen es zu häufigen versehentlichen Alarmauslösungen kommen kann, wie z.B. Kantinen oder Sporthallen. Die GfS e-Cover® kann
auch Handmelder, die im Außenbereich montiert sind, vor eindringender Feuchtigkeit schützen.

  • effektive Hemmschwelle gegen missbräuchliche Nutzung dank integriertem Öffnungsalarm von ca. 95 dB/1 m
  • GfS e-Cover® kann einfach innerhalb von Minuten montiert werden
  • ansprechendes und robustes Produktdesign aus Polycarbonat
  • Überdehnung des Scharniers ist auch bei Aufputzmontage nicht möglich
  • mit Spritzwasserschutz erhältlich
  • mit oder ohne Voralarm
  • für Handmelder bis 13,8 x 13,8 cm

Lieferumfang:

  • 1x e-Cover®
  • 1x Befestigungsmaterial
  • 1x Sicherungsstift für Reset
  • 1x 9V Blockbatterie (bei Alarmierung)

  • Version: 02 - Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,5
Höhe [cm]:
24,4
Produktart:
E-Cover
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Lieferung inkl.:
Montagematerial | Sicherungsstift
Montageort:
Wand
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.