Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Bodenmarkierung Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, VZ 274-30, Durchm.: 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMARK Bodenmarkierung Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, VZ 274-30, Durchm.: 75 cm
PREMARK Bodenmarkierung Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, VZ 274-30, Durchm.: 75 cm
PREMARK Bodenmarkierung Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, VZ 274-30, Durchm.: 75 cm
PREMARK Bodenmarkierung Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, VZ 274-30, Durchm.: 75 cm
PREMARK Bodenmarkierung Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, VZ 274-30, Durchm.: 75 cm
PREMARK Bodenmarkierung Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, VZ 274-30, Durchm.: 75 cm
Artikel-Nr.:
     894-GK1180
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     VZ 274-30 Ø750mm Rot/Weiß
EAN/GTIN:
     4044589452719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Premark thermoplastische Bodenmarkierung Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, VZ 274-30
PREMARK® 30km/h Verkehrssymbol

Das PREMARK® 30km/h Verkehrssymbol kann zu jeder Zeit einfach und schnell verlegt werden und dient der Markierung von Geschwindigkeitsbegrenzungen von maximal 30km/h. PREMARK® Markierungen sind unabhängig von Straßentemperaturen und zeichnen sich durch bis zu 8-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Straßenmarkierungen aus. Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht.

  • vorgefertigt und verlegbereit
  • zu jeder Jahreszeit verlegbar
  • hohe Qualität mit langer Lebensdauer
  • extrem beständig und abriebfest
  • retroreflektierend dank eingearbeiteter Reflexperlen
  • widerstandsfähig gegen Benzin, Öl, Auftausalz, Frost etc.
  • auf jedem Straßenbelag anwendbar

Anwendung: Die Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen. Anschließend ggfs. Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen. PREMARK® Markierung auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren. 10 Minuten abkühlen lassen dann sofort befahrbar.

Wichtig: Primer verwenden bei folgenden Untergründen

  • Thermo Primer (GK1245) - Alter Asphalt mit wenig bis keinem Bitumen
  • Viaxo® Primer (GK1250) - Alle anderen Untergründe ohne Bitumen wie z.B Naturstein, Metall, Beton und Fliesen

Achtung: Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10°C betragen. Falls eine Premark-Markierung aufgrund von kalten Temperaturen zerbricht, stellt dies keineswegs eine Beeinträchtigung dar. Hierzu legt man einfach die Bruchstellen zusammen und sie verschmelzen beim Aufbrennen wieder miteinander.


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
75
Produktart:
Thermoplastische Markierung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Befestigungsart:
erhitzen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Symbol:
zulässige Höchstgeschwindigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 145,89*
€ 180,89*
€ 4,95*
ab € 144,70*
€ 180,89*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Premark
VZ 274-30 Ø1000mm Rot/Weiß
ab € 192,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.