Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Bodenmarkierung Stopschild, VZ 206, Durchmesser: 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMARK Bodenmarkierung Stopschild, VZ 206, Durchmesser: 100 cm
PREMARK Bodenmarkierung Stopschild, VZ 206, Durchmesser: 100 cm
PREMARK Bodenmarkierung Stopschild, VZ 206, Durchmesser: 100 cm
PREMARK Bodenmarkierung Stopschild, VZ 206, Durchmesser: 100 cm
PREMARK Bodenmarkierung Stopschild, VZ 206, Durchmesser: 100 cm
PREMARK Bodenmarkierung Stopschild, VZ 206, Durchmesser: 100 cm
Artikel-Nr.:
     894-GK1190
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     665950
EAN/GTIN:
     4044589452733
Artikeldatenblatt
Premark thermoplastische Bodenmarkierung Stopschild, VZ 206, zur Kennzeichnung von Verkehrswegen
PREMARK® STOP Verkehrssymbol

Das PREMARK® STOP Verkehrssymbol kann zu jeder Zeit einfach und schnell verlegt werden und dient der Markierung von Vorfahrtsregelungen. PREMARK® Markierungen sind unabhängig von Straßentemperaturen und zeichnen sich durch bis zu 8-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Straßenmarkierungen aus. Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht.

  • vorgefertigt und verlegbereit
  • zu jeder Jahreszeit verlegbar
  • hohe Qualität mit langer Lebensdauer
  • extrem beständig und abriebfest
  • retroreflektierend dank eingearbeiteter Reflexperlen
  • widerstandsfähig gegen Benzin, Öl, Auftausalz, Frost etc.
  • auf jedem Straßenbelag anwendbar
  • Farbe: rot

Anwendung: Die Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen. Anschließend ggfs. Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen. PREMARK® Markierung auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren. 10 Minuten abkühlen lassen dann sofort befahrbar.

Wichtig: Primer verwenden bei folgenden Untergründen

  • Thermo Primer (GK1245) - Alter Asphalt mit wenig bis keinem Bitumen
  • Viaxo® Primer (GK1250) - Alle anderen Untergründe ohne Bitumen wie z.B Naturstein, Metall, Beton und Fliesen

Achtung: Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10°C betragen. Falls eine Premark-Markierung aufgrund von kalten Temperaturen zerbricht, stellt dies keineswegs eine Beeinträchtigung dar. Hierzu legt man einfach die Bruchstellen zusammen und sie verschmelzen beim Aufbrennen wieder miteinander.


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
100
Produktart:
Thermoplastische Markierung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot
Befestigungsart:
erhitzen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Symbol:
Halt! Vorfahrt gewähren
Warntext:
Stop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 193,85*
€ 240,41*
€ 4,95*
ab € 193,76*
€ 240,41*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.