Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 12kg, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 12kg, Manometer
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 12kg, Manometer
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 12kg, Manometer
Artikel-Nr.:
     894-GL2016
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002151.2046
EAN/GTIN:
     4006325660819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
GLORIA Pulver-Feuerlöscher mit Druckhebelarmatur und Manometer
GLORIA Pulver Feuerlöscher mit Manometer

Tragbarer Pulver-Dauerdrucklöscher mit Druckhebelarmatur

  • nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
  • Dauerdruckfeuerlöscher mit N2 –Treibmittel
  • mit Manometer
  • Ventilkörper aus Messing mit Prüfventil
  • Kunststoff-Standring mit Löschdüsenaufnahme
  • Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
  • Brandklasse: A,B,C

Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie, etc.

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,5
Gewicht [kg]:
17,3
Höhe [cm]:
59,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Pulverlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Einsatzbereich:
Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie
Löschinhalt:
12 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
15
Technik:
Dauerdrucktechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
55A | 233B
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 119,26*
€ 4,95*
ab € 120,11*
€ 147,48*
€ 4,95*
ab € 120,34*
€ 147,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 120,00*
€ 147,72*
Frei Haus
ab € 124,28*
€ 152,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
002111.2046
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.