Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 9 fluorfrei, 9 Liter, Klasse A/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 9 fluorfrei, 9 Liter, Klasse A/B
Gloria Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 9 fluorfrei, 9 Liter, Klasse A/B
Gloria Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 9 fluorfrei, 9 Liter, Klasse A/B
Artikel-Nr.:
     894-GL2045
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     811741.0000
EAN/GTIN:
     4006325104634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Biologie-Lernhilfen
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Gloria Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 9 fluorfrei mit Druckhebelarmatur und Manometer
GLORIA Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

Tragbarer Schaum-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole.

  • zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B
  • Dauerdruckfeuerlöscher
  • mit Manometer und MED-Zulassung
  • mit N2 –Treibmittel
  • innovatives Löschmittel, leicht biologisch abbaubar
  • mit Druckhebelarmatur
  • schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme
  • Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
  • Funktionsbereich: 5°C bis +60°C
  • fluorfrei

Inhalt: 6 Liter

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Gewicht [kg]:
14,6
Höhe [cm]:
61,7
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Schaumlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
5 bis 60
Brandklasse:
A | B
Eigenschaft:
fluorfrei | nachhaltig
Löschinhalt:
9 Liter
Löschmitteleinheiten [LE]:
9
Technik:
Dauerdrucktechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
27A | 183B
Weitere Suchbegriffe: Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, gloria schaumfeuerlöscher 9l, biologie lernhilfen, gloria schaumfeuerlöscher, Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 9 fluorfrei, 9 Liter, Klasse A/B, Gloria
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 141,41*
€ 176,08*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 140,96*
€ 176,08*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.