Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten, schwarz, Höhe: 100,0cm, Gurtlänge: 3 m Version: 02 - rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten, schwarz, Höhe: 100,0cm, Gurtlänge: 3 m Version: 02 - rot/weiß
Gurtpfosten, schwarz, Höhe: 100,0cm, Gurtlänge: 3 m Version: 02 - rot/weiß
Gurtpfosten, schwarz, Höhe: 100,0cm, Gurtlänge: 3 m Version: 02 - rot/weiß
Gurtpfosten, schwarz, Höhe: 100,0cm, Gurtlänge: 3 m Version: 02 - rot/weiß
Gurtpfosten, schwarz, Höhe: 100,0cm, Gurtlänge: 3 m Version: 02 - rot/weiß
Gurtpfosten, schwarz, Höhe: 100,0cm, Gurtlänge: 3 m Version: 02 - rot/weiß
Gurtpfosten, schwarz, Höhe: 100,0cm, Gurtlänge: 3 m Version: 02 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     894-GT1003.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     GT1003.02
EAN/GTIN:
     4044589476029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten hochwertiger Metallpfosten schwarz, Gurt in verschiedenen Farben

Ausgewählte Version: 02 - rot/weiß

Gurtabsperrpfosten wolk®

Der hochwertige wolk® Stahl-Absperrpfosten eignet sich ideal für das zuverlässige Absperren und Leiten von Menschenmengen oder abgesperrten Bereichen.

  • stabiler Stahlpfosten
  • stufenlos ausziehbares Gurtband
  • ausziehbar bis 3,0 m
  • kein Zurückschnacken des Gurtes beim lösen
  • integrierter 4-Wege-Kassette
  • Gurtende mit Klippverrieglung
  • Bodenteller mit schwarzer Kunststoffummantellung
  • für den Innen- und temporären Außenbereich

Technische Daten:

  • Bodenteller Durchmesser: 350 mm
  • Bodenteller Höhe Außenkante: 30 mm
  • Gesamthöhe: 100,0 cm
  • Gewicht, inkl. Gurtkassette: 10,5 kg
  • Gurtbandbreite: 50 mm
  • Gurtmaterial: Polyester

  • Version: 02 - rot/weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,4
Gurtbreite [cm]:
5
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Gurt:
gelb/schwarz | rot/weiß | rot | blau | schwarz
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 57,83*
€ 75,61*
€ 4,95*
ab € 64,90*
€ 84,60*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.