Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip-Sweatshirt, weiß, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Zip-Sweatshirt, weiß, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Zip-Sweatshirt, weiß, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Zip-Sweatshirt, weiß, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Zip-Sweatshirt, weiß, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Zip-Sweatshirt, weiß, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     894-HA45101.XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0451001007
EAN/GTIN:
     4045981008610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Hakro Zip-Sweatshirt weiß aus strapazierfähigem Mischgewebe

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

HAKRO Zip-Sweatshirt

Praktisch und modern: Zip-Sweatshirt aus strapazierfähigem Mischgewebe

  • pflegeleichtes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
  • praktischer Frontreißverschluss von YKK®
  • doppelte Nähte für eine lange Lebensdauer
  • formstabile Rippstrickbündchen
  • Einlaufvorbehandelt
  • waschbar bis 60° C

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, grau-meliert, weinrot, dunkelbraun, anthrazit, dunkelblau, mittelgrau, dunkelgrün

Material: Maschenware aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 300 g/m²

(grau-meliert: 60 % Polyester, 40% Baumwolle)

Größen: XS - XXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
70 %
Produktart:
Sweatshirt
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
weiß
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,54*
€ 31,34*
€ 4,90*
ab € 22,84*
€ 31,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,69*
€ 31,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 31,77*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 50,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 25,16*
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 27,54*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 27,75*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 25,24*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 27,76*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 27,57*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 22,84*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 25,11*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 22,95*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 22,79*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 23,00*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 22,80*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 22,96*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 25,07*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 27,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.