Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip-Sweatshirt, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Zip-Sweatshirt, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Zip-Sweatshirt, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Zip-Sweatshirt, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Zip-Sweatshirt, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Zip-Sweatshirt, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     894-HA45110.XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0451010007
EAN/GTIN:
     4045981008795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Hakro Zip-Sweatshirt royalblau aus strapazierfähigem Mischgewebe

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

HAKRO Zip-Sweatshirt

Praktisch und modern: Zip-Sweatshirt aus strapazierfähigem Mischgewebe

  • pflegeleichtes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
  • praktischer Frontreißverschluss von YKK®
  • doppelte Nähte für eine lange Lebensdauer
  • formstabile Rippstrickbündchen
  • Einlaufvorbehandelt
  • waschbar bis 60° C

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, grau-meliert, weinrot, dunkelbraun, anthrazit, dunkelblau, mittelgrau, dunkelgrün

Material: Maschenware aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 300 g/m²

(grau-meliert: 60 % Polyester, 40% Baumwolle)

Größen: XS - XXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
70 %
Produktart:
Sweatshirt
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
royalblau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,82*
€ 32,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 32,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,97*
€ 32,31*
€ 4,90*
ab € 23,35*
€ 32,60*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 38,36*
€ 50,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 25,74*
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 28,44*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 28,23*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 25,68*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 28,41*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 28,22*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 23,34*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 25,69*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 23,46*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 23,42*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 23,43*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 23,48*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 23,35*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 25,75*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 28,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.