Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt 'performance', anthrazit, Größen: XS - 6XL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatshirt 'performance', anthrazit, Größen: XS - 6XL Version: S - Größe S
HAKRO Sweatshirt 'performance', anthrazit, Größen: XS - 6XL Version: S - Größe S
HAKRO Sweatshirt 'performance', anthrazit, Größen: XS - 6XL Version: S - Größe S
HAKRO Sweatshirt 'performance', anthrazit, Größen: XS - 6XL Version: S - Größe S
HAKRO Sweatshirt 'performance', anthrazit, Größen: XS - 6XL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     894-HA47528.S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0475028004
EAN/GTIN:
     4045981049880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Hakro Sweatshirt performance anthrazit besonders strapazierfähig und funktionell

Ausgewählte Version: S - Größe S

HAKRO Sweatshirt "performance"

Besonders strapazierfähiges und funktionelles Sweatshirt

  • Innenseite nicht angeraut
  • mit Lycra® verstärkte Bündchen
  • doppelte Nähte
  • Leasingkoller für die besonders einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60 °C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, weinrot, orange, schwarz, braun, mittelgrau, anthrazit, royalblau, dunkelblau, hellgrün oder dunkelgrün

Material: Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester (300 g/m²)

Größen: XS - 6XL


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Pullover
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
grau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren pullover, HAKRO Sweatshirt 'performance', anthrazit, Größen: XS - 6XL, Hakro
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 25,76*
€ 4,90*
ab € 18,64*
€ 26,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,42*
€ 26,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 26,65*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 29,81*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0475128008
ab € 18,65*
Ähnlich
Hakro
0475128009
ab € 20,44*
Ähnlich
Hakro
0475128010
ab € 20,36*
Ähnlich
Hakro
0475128011
ab € 22,41*
Ähnlich
Hakro
0475128012
ab € 22,55*
Ähnlich
Hakro
0475128006
ab € 18,55*
Ähnlich
Hakro
0475128005
ab € 18,55*
Ähnlich
Hakro
0475128004
ab € 18,70*
Ähnlich
Hakro
0475128007
ab € 18,66*
Ähnlich
Hakro
0475128003
ab € 18,66*
Ähnlich
Hakro
0475015008
ab € 18,52*
Ähnlich
Hakro
0475015009
ab € 20,49*
Ähnlich
Hakro
0475015010
ab € 20,48*
Ähnlich
Hakro
0475015011
ab € 22,56*
Ähnlich
Hakro
0475015012
ab € 22,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.