Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke HAKRO Herren-Sweatjacke, schwarz, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke HAKRO Herren-Sweatjacke, schwarz, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
Sweatjacke HAKRO Herren-Sweatjacke, schwarz, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     894-HA60605.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606005006
EAN/GTIN:
     4045981012273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
Hakro Herren-Sweatjacke College schwarz sportlicher Schnitt, pflegeleichte Baumwoll-Polyester-Mischung,

Ausgewählte Version: L - Größe L

HAKRO Herren-Sweatjacke 'College'

Sportliche Sweatjacke aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche

  • Innenseite nicht angeraut
  • sportlicher Raglan-Schnitt
  • Frontreißverschluss und seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60°C waschbar

Material: Maschenware aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 300 g/m²

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, weinrot, eisblau, braun, anthrazit, dunkelblau

Größen: XS - XXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
70 %
Produktart:
Sweatjacke
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,07*
€ 39,12*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,41*
€ 39,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,88*
€ 39,91*
€ 4,90*
ab € 30,05*
€ 40,14*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 46,98*
€ 59,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 33,03*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,32*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,23*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 33,16*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,23*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,15*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 33,12*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,15*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,23*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,14*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,37*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,19*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 32,89*
Ähnlich
Hakro
0606034011
ab € 36,35*
Ähnlich
Hakro
0606034012
ab € 36,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.