Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke HAKRO Herren-Sweatjacke, schwarz, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke HAKRO Herren-Sweatjacke, schwarz, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Sweatjacke HAKRO Herren-Sweatjacke, schwarz, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Artikel-Nr.:
     894-HA60605.XS
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606005003
EAN/GTIN:
     4045981019241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
Hakro Herren-Sweatjacke College schwarz sportlicher Schnitt, pflegeleichte Baumwoll-Polyester-Mischung,

Ausgewählte Version: XS - Größe XS

HAKRO Herren-Sweatjacke 'College'

Sportliche Sweatjacke aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche

  • Innenseite nicht angeraut
  • sportlicher Raglan-Schnitt
  • Frontreißverschluss und seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60°C waschbar

Material: Maschenware aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 300 g/m²

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, weinrot, eisblau, braun, anthrazit, dunkelblau

Größen: XS - XXXL


  • Version: XS - Größe XS
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XS
Baumwollanteil [%]:
70 %
Produktart:
Sweatjacke
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,92*
€ 38,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,94*
€ 38,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,00*
€ 38,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,63*
€ 39,73*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 47,11*
€ 59,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 32,90*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,06*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,07*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 32,89*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,01*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,13*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 32,81*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,19*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,06*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 32,85*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,25*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,13*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 32,91*
Ähnlich
Hakro
0606034011
ab € 36,01*
Ähnlich
Hakro
0606034012
ab € 36,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.