Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoolFix Kühlbinde, Inhalt: 1 Stück, Maße (LxB): 6 cm x 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoolFix Kühlbinde, Inhalt: 1 Stück, Maße (LxB): 6 cm x 4m
CoolFix Kühlbinde, Inhalt: 1 Stück, Maße (LxB): 6 cm x 4m
CoolFix Kühlbinde, Inhalt: 1 Stück, Maße (LxB): 6 cm x 4m
Artikel-Nr.:
     894-HM38010
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     38010
EAN/GTIN:
     7611600953523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlbandage
Kühlender Stütz- und Entlastungsver...
kühlbandage
CoolFix Kühlbinde leicht stützender Verband mit kühlender Wirkung
Cool Fix Kühlbinde

Kühlende Binde zur leichten Fixierung von Verletzungen.

  • sofort Einsatzbereit
  • leicht kühlend
  • hält ca. 2 Stunden

Maße (BxL): 6 cm x 4 m

Material: 66% Baumwolle, 33% Polyamid, 1% Polyurethan


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [cm]:
4
Produktart:
Bandage
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
blau
Marke:
Holthaus Medical
Material:
Baumwolle | Polyamid | Polyurethan
Inhalt [Stück]:
1
Weitere Suchbegriffe: Holthaus Medical
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
13
€ 6,95*
ab € 4,70*
€ 6,87*
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 8,26*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 8,26*
10 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 5,36*
€ 8,34*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.