| |
|
| Artikel-Nr.: 894-HM60156 Herst.-Nr.: 60156 EAN/GTIN: 4005058601564 |
| | |
|
| | |
| Holthaus Medical Erste Hilfe Ergänzungsset Ergänzungsset für Füllung nach DIN 13157 Holthaus Medical Erste Hilfe Ergänzungsset für Füllung nach DIN13157Die Vorgaben für die kleinen (DIN 13157) und großen (DIN 13169) Betriebsverbandkästen haben sich geändert. Zukünftig sind mehr Verbandmaterialien enthalten. Hinzu kommen neben Pflaster für kleinere Verletzungen zusätzliche Wundverbände sowie Feuchttücher und EN 14683 Typ I Masken. Ergänzungsset für Füllung nach DIN 13157: - 2x Gesichtsmasken nach EN 14683 Typ 1, blau
- 4x Hautreinigungstücher 14 x 19 cm
- 4x Wundpflaster elastisch 6 x 10 cm
- 2x Fingerverband elastisch 2 x 12 cm
- 2x Fingerkuppe wasserfest
- 6x Pflasterstrips 1,9 + 2,5 x 7,2 cm
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 13157 | Produktart: | Nachfüllset | Produktkategorie: | Verbandkästen und -schränke | Marke: | Holthaus Medical | Inhalt [Stück]: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Haut-Pflegetücher, Hautpflege-Tücher, Hautpflegetücher, Hautreinigungstuch, Körper-Pflegetücher, Körperpflegetücher, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Verbandkasten, Verbandskästen, Wasserfeste Pflaster, din 13157 verbandkasten, feuchtpflegetücher, erste hilfe koffer önorm, Holthaus Medical |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 2,35* | € 3,26* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,36* | € 3,81* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,45* | € 3,99* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,65* | € 4,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,77* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|