Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelclip, Grundkörper hellgrau, Klickverschluss gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serpa Kabelclip, Grundkörper hellgrau, Klickverschluss gelb
Serpa Kabelclip, Grundkörper hellgrau, Klickverschluss gelb
Serpa Kabelclip, Grundkörper hellgrau, Klickverschluss gelb
Artikel-Nr.:
     894-HS641003
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     HS641003
EAN/GTIN:
     4045597000688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Serpa Kabelclip praktischer Klickverschluss zum einfachen bündeln und führen von Kabeln
Serpa Kabelclips

  • einfaches Bündeln und Führen der Kabel durch den Kabelclip
  • doppelseitiges Klebeband an der Unterseite
  • dank Klickverschluss sind die Kabel sicher verstaut und können jederzeit ohne Aufwand wieder gelöst werden
  • Material: Polyamid

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
2,8
Länge [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
2,5
Produktart:
Kabelclip
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Verkleben
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Serpa Kabelclip, Grundkörper hellgrau, Klickverschluss gelb, wolk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,45*
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,47*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,47*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,93*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 11,91*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,32*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.