Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite feuerfester EN Sicherheitsschrank 90-Minuten, Maße (BxHxT): 89 x 195 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite feuerfester EN Sicherheitsschrank 90-Minuten, Maße (BxHxT): 89 x 195 x
Justrite feuerfester EN Sicherheitsschrank 90-Minuten, Maße (BxHxT): 89 x 195 x
Justrite feuerfester EN Sicherheitsschrank 90-Minuten, Maße (BxHxT): 89 x 195 x
Artikel-Nr.:
     894-JB1015
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCB22608YL
EAN/GTIN:
     4044589532930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
gf schrank
Justrite feuerfester EN Sicherheitsschrank 90-Minuten zur Aufbewahrung von Chemikalien und Gefahrstoffen
Justrite® feuerfester Sicherheitsschrank

Der feuerfeste Justrite® 90 Minuten Sicherheitsschrank eignet sich ideal für die sichere Einlagerung brennbarer Gefahrstoffe.

  • EN Sicherheitsschrank mit selbstschließenden Türen
  • Außenseite feuerfest dank mehreren Lagen Stahl und feruerfestem Gips
  • Ablüftungsfugen schließen dank durchdachter Materialausdehnung und Intumeszenz-Streifen automatisch im Brandfall oder bei Temperaturen ab 47°C
  • 4 herausnehmbare Regaleinlagen
  • mit zusätzlicher Auffangwanne für Verschüttetes
  • Kapazität in Sicherheitsbehältern: 22 Liter
  • Maße (BxHxT): 89 x 195 x 62 cm
  • erfüllt EN und ist FM zugelassen

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
89,0
Höhe [cm]:
195,0
Tiefe [mm]:
620
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
3
Anzahl Türen:
1
Ausführung Front:
Flügeltüren
geeignet für:
brennbare Stoffe
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.815,80*
€ 1.994,87*
€ 4,95*
ab € 1.802,40*
€ 1.994,87*
29 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.187,69*
€ 2.395,73*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,87*
€ 2.373,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,53*
€ 2.354,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,31*
€ 2.261,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,19*
€ 2.205,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,80*
€ 2.160,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.