Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel, Inhalt: 76 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel, Inhalt: 76 L
Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel, Inhalt: 76 L
Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel, Inhalt: 76 L
Artikel-Nr.:
     894-JB1117
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     EDR16500YL
EAN/GTIN:
     0048441603022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel Laborbehälter für die Aufbewahrung von chemischen Feststoffen und Flüssigkeiten
Justrite® Gefahrstoff-Eimer

Der Justrite® Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel eignet sich für die sichere Lagerung und Handhabung von chemischen Feststoffen und kleinen Flüssigkeitsgebinden sowie Ampullen.

  • Laborbehälter für Gefahrstoffe
  • witterungs- und chemiekalienbeständig
  • sichere Aufbewahrung von festen Gefahrstoffen
  • geeignet für Bioabfälle
  • Farbe: gelb
  • Material: robustes HDPE
  • Volumen: 76,0 L

Hinweis: Nicht geeignet für ausgasende Flüssigkeiten ohne Umverpackung.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
79,0
Fassungsvermögen [l]:
76
Höhe [cm]:
8,6
Tiefe [cm]:
79,0
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
gelb
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 73,43*
€ 90,58*
€ 4,95*
ab € 73,43*
€ 90,58*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 156,49*
€ 183,99*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.