Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Batterie-Sicherheitsschrank, Anzahl Türen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Batterie-Sicherheitsschrank, Anzahl Türen: 2
Justrite Batterie-Sicherheitsschrank, Anzahl Türen: 2
Justrite Batterie-Sicherheitsschrank, Anzahl Türen: 2
Artikel-Nr.:
     894-JB1121
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCB22612BU
EAN/GTIN:
     4044589508300
Artikeldatenblatt
Justrite Lithum-Ionen Sicherheitsschrank feuerfester Schrank für die Lagerung von Lithum-Ionen-Batterien
Justrite® Lithum-Ionen-Sicherheitsschrank

Der feuerfeste Justrite® Sicherheitsschrank für Batterien eignet sich für die sichere Einlagerung von Lithum-Ionen-Batterien und Akkus.

  • EN 14470-1 Sicherheitsschrank
  • sicheres Laden von Akkus
  • mit Schloss
  • Außenseite feuerfest dank mehreren Lagen Stahl und feruerfestem Gips
  • hält von außen einwirkendem Feuer 90 Minuten Stand
  • Norm: EN 14470-1
  • Türanzahl: 2
  • Maße (BxHxT): 207 x 120 x 60 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Höhe [cm]:
195,0
Tiefe [cm]:
62,0
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
60
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3.029,99*
€ 3.203,84*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3.004,55*
€ 3.203,84*
57 Tage
20
Frei Haus
ab € 4.409,42*
€ 4.630,99*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.203,84*
€ 3.812,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.170,96*
€ 3.773,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.076,18*
€ 3.660,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.032,50*
€ 3.608,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.004,55*
€ 3.575,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.