Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Sparanfeuchter Stahl, gelb,Fassungsvermögen: 1,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Sparanfeuchter Stahl, gelb,Fassungsvermögen: 1,0 l
Justrite Sparanfeuchter Stahl, gelb,Fassungsvermögen: 1,0 l
Justrite Sparanfeuchter Stahl, gelb,Fassungsvermögen: 1,0 l
Artikel-Nr.:
     894-JB1140
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JUT10118YL
EAN/GTIN:
     0697841002715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
Justrite Sparanfeuchter 1,0 L Stahl mit Flammsperre und Pumpwerk
Justrite® Sparanfeuchter

Sicherer Justrite® Sparanfeuchter aus Stahl zum sparsamen Befeuchten von Putzlappen, Schwämmen und Tüchern.

  • Tränkteller federnd gelagert inkl. Flammsperre
  • nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück
  • Messing Pumpwerk
  • schlagfest und explosionsgeschützt

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,4
Fassungsvermögen [l]:
1
Gewicht [kg]:
1,1
Höhe [cm]:
14,3
Tiefe [cm]:
18,4
Produktart:
Sparanfeuchter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Flammsperre
Material:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 63,37*
€ 79,26*
€ 4,95*
ab € 63,23*
€ 79,26*
€ 8,95*
ab € 62,32*
€ 80,43*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,19*
€ 87,79*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 82,83*
€ 102,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.