Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m
Artikel-Nr.:
     894-JB1188
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     408R0336GY
EAN/GTIN:
     0662641658967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte grau
anti ermüdungsmatte
Notrax Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte grau rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit hohem Stehkomfort
Notrax® Airug Plus Anti-Ermüdungsmatte

Die Anti-Ermüdungsmatte Airug Plus von Notrax® eignet sich bestens für mittlere Beanspruchungen und sorgt wohltuend für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit Stehkomfort
  • straparzierfähige Oberfläche
  • Rillen sichern die Rutschfestigkeit
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • antirutsch Eigenschaften
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: microcelluläres Vinyl
  • Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
91,0
Länge [cm]:
1.830,0
Stärke [cm]:
1,27
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 576,49*
€ 676,70*
€ 4,95*
ab € 577,63*
€ 676,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,70*
€ 805,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,53*
€ 786,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,82*
€ 754,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,58*
€ 730,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,49*
€ 686,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.