Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax De-Flex Nitril Kanten für Bodenplatte, Material: Nitrilgummi Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax De-Flex Nitril Kanten für Bodenplatte, Material: Nitrilgummi Version: 01 - schwarz
Notrax De-Flex Nitril Kanten für Bodenplatte, Material: Nitrilgummi Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-JB1243.01
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     571S0036BL
EAN/GTIN:
     0662641906990
Artikeldatenblatt
Notrax De-Flex Nitril Kanten für Bodenplatte ermöglich Innen- und Außenkanten zum Anstecken

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Notrax® De-Flex Nitril Kanten

Notrax® De-Flex Nitril Kanten zum einfach Anstecken an De-Flex Bodenplatten.

  • ölbestöndig
  • stolperfreier Zutritt
  • Material: Nitril
  • Länge: 91 cm

  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
91,0
Stärke [cm]:
1,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Kantenleiste
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Nitril
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 37,08*
€ 4,95*
ab € 26,93*
€ 37,08*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,32*
€ 65,78*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.