Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,8 m, Leiternlänge 3,45 m, 19,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,8 m, Leiternlänge 3,45 m, 19,1 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,8 m, Leiternlänge 3,45 m, 19,1 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,8 m, Leiternlänge 3,45 m, 19,1 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,8 m, Leiternlänge 3,45 m, 19,1 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,8 m, Leiternlänge 3,45 m, 19,1 kg
Stufen-StehLeiter, fahrbar (Alu), Arbeitshöhe 4,8 m,Standhöhe 2,8 m, Leiternlänge 3,45 m, 19,1 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA124678
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124678
EAN/GTIN:
     4009199124678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Stufen-Stehleiter, fahrbar 12 Stufen, Arbeitshöhe 4,8 m
KRAUSE® Stufen-Stehleiter, fahrbar

  • mobile, einseitig besteigbare Alu-Stehleiter mit 4 selbstarretierenden, 80 mm großen Bockrollen mit Roll/Stop-Automatik für den professionellen Einsatz in beengten Verhältnissen
  • zwei zusätzliche Zug-Druck-Sicherungen für eine feste Verbindung der beiden Leiterteile während der Benutzung
  • Holme aus Alu-Pressprofil
  • Stützteil mit stabilen, großdimensionierten Querstreben
  • Schutzstopfen auf dem Stützteil verhindern Quetschungen beim Aufstellen und dem Transport der Leiter
  • stabile, profilierte Plattform mit hohem Sicherheitsbügel für einen sicheren Stand bei längeren Arbeiten
  • auswechselbare Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeug mit integriertem Eimerhaken

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
4,8
Aufstelltiefe [cm]:
211
Außenbreite [cm]:
87,4
Gewicht [kg]:
19,1
Standhöhe [m]:
3,45
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
12
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,84*
€ 482,08*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 421,32*
€ 491,76*
25 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 410,60*
€ 495,681*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 448,88*
€ 523,17*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 542,11*
€ 626,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,68*
€ 745,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,79*
€ 726,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,87*
€ 712,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,29*
€ 690,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,11*
€ 645,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.