Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 6-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 6-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 6-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 6-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 6-stufig
KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 6-stufig
Artikel-Nr.:
     894-KA126344
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126344
EAN/GTIN:
     4009199126344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Krause Monto Stufen- Stehleiter 6 Stufen, Arbeitshöhe bis 3,25 m
KRAUSE® Stufen-StehLeiter (Alu)

  • einseitig begehbar
  • hoher Sicherheitsbügel mit großer Ablageschale, Werkzeugdepot und Eimerhaken
  • 8 cm tiefe Alu-Trittplatten mit rutschfesten Anti-Slip-Einlagen
  • stabile Steig- und Stützholme mit Kunststoffgelenken
  • sicherer Stand durch rutschhemmende Fußkappen an Steig- und Stützholmen
  • 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung
  • Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS)

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,25
Aufstelltiefe [cm]:
110,5
Außenbreite [cm]:
49
Gewicht [kg]:
5,4
Standhöhe [m]:
1,25
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
6
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenleiter 6 stufen krause, alu-stehleiter 6 stufen, alu-stehleiter krause, KRAUSE Stufen-Stehleiter (Alu), einseitig begehbar, 6-stufig, KRAUSE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 103,96*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 80,34*
€ 105,687*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 83,50*
€ 106,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 88,36*
€ 112,99*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 108,95*
€ 138,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.