Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 4 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,85 m"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 4 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,85 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 4 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,85 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 4 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,85 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 4 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,85 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 4 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,85 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 4 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,85 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 4 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,85 m"
"Safety ""PlusLine"" Stufen-StehLeiter, 4 Stufen, Arbeitshöhe: ca. 2,85 m"
Artikel-Nr.:
     894-KA127921
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127921
EAN/GTIN:
     4009199127921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Monto Sicherheits-Stufenleiter 4 Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung, Arbeitshöhe bis 2,85 m
KRAUSE® Stufen-Stehleiter Safety

Die leichte Sicherheits-Stehleiter mit ergonomischer Multifunktionsschale und einem extra Plus an Sicherheit.

  • mit extra hohem Sicherheitsbügel (40 % höher als der Standard)
  • 125 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand (60 % tiefer als der Standard)
  • mit großer, rutschsicherer Sicherheitsplattform (20 % größer als der Standard)
  • 10 % mehr Aufstellfläche für höhere Standfestigkeit
  • 6-fach vernietete Stufen für hohe Stabilität
  • große, ergonomische Schale mit Eimerhaken, umfangreicher Werkzeugaufnahme und zwei Kabelhaltern
  • ergonomische Form der Schale ermöglicht extra bequemes Anlehnen

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,85
Aufstelltiefe [cm]:
85
Außenbreite [cm]:
45,2
Gewicht [kg]:
5,5
Standhöhe [m]:
0,85
Stufentiefe [cm]:
12,5
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
4
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 89,62*
€ 117,7303*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 94,52*
€ 120,50*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 97,38*
€ 123,94*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 132,18*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 111,03*
€ 141,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.