Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 2,78 m,Standhöhe 1,5 m, Leiternlänge 1,56 m,Gew. 8,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 2,78 m,Standhöhe 1,5 m, Leiternlänge 1,56 m,Gew. 8,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 2,78 m,Standhöhe 1,5 m, Leiternlänge 1,56 m,Gew. 8,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 2,78 m,Standhöhe 1,5 m, Leiternlänge 1,56 m,Gew. 8,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 2,78 m,Standhöhe 1,5 m, Leiternlänge 1,56 m,Gew. 8,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 2,78 m,Standhöhe 1,5 m, Leiternlänge 1,56 m,Gew. 8,5 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 2,78 m,Standhöhe 1,5 m, Leiternlänge 1,56 m,Gew. 8,5 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA170071
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     170071
EAN/GTIN:
     4009199170071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Krause Stabilo Holz Sprossen-Doppelleiter 2 x 5 Sprossen, Arbeitshöhe 2,78 m
KRAUSE® Sprossen-Doppelleiter (Holz)

Die stabile Sprossen-Doppelleiter von KRAUSE® ist beidseitig zu benutzen und sorgt für Stabilität und Sicherheit.

  • beidseitig besteigbare Holz-Sprossen-Doppelleiter
  • Holme aus astfreiem, hochwertigen Holz
  • Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
  • Spreizsicherung durch Ketten
  • Führungshaken sorgen für sicheren Transport
  • stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3
Aufstelltiefe [cm]:
96
Außenbreite [cm]:
50,1
Gewicht [kg]:
8
Standhöhe [m]:
1,4
Stufentiefe [cm]:
2
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
10
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Holz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 57,66*
€ 73,36*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 67,00*
€ 85,33*
€ 4,95*
ab € 75,41*
€ 96,13*
7 Tage
5
€ 6,50*
ab € 76,09*
€ 97,02*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 78,69*
€ 100,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.