Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 4,09 m,Standhöhe 2,85 m, Leiternlänge 2,91 m, Gew.17 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 4,09 m,Standhöhe 2,85 m, Leiternlänge 2,91 m, Gew.17 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 4,09 m,Standhöhe 2,85 m, Leiternlänge 2,91 m, Gew.17 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 4,09 m,Standhöhe 2,85 m, Leiternlänge 2,91 m, Gew.17 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 4,09 m,Standhöhe 2,85 m, Leiternlänge 2,91 m, Gew.17 kg
Sprossen-DoppelLeiter, (Holz), Arbeitshöhe 4,09 m,Standhöhe 2,85 m, Leiternlänge 2,91 m, Gew.17 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA170125
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     170125
EAN/GTIN:
     4009199170125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Krause Stabilo Holz Sprossen-Doppelleiter 2 x 10 Sprossen, Arbeitshöhe 4,09 m
KRAUSE® Sprossen-Doppelleiter (Holz)

Die stabile Sprossen-Doppelleiter von KRAUSE® ist beidseitig zu benutzen und sorgt für Stabilität und Sicherheit.

  • beidseitig besteigbare Holz-Sprossen-Doppelleiter
  • Holme aus astfreiem, hochwertigen Holz
  • Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
  • Spreizsicherung durch Ketten
  • Führungshaken sorgen für sicheren Transport
  • stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
4,3
Aufstelltiefe [cm]:
171
Außenbreite [cm]:
65,1
Gewicht [kg]:
15
Standhöhe [m]:
2,65
Stufentiefe [cm]:
2
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
20
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, holzleiter krause, holzleiter, Leiter Sprossen - DoppelLeiter, KRAUSE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 69,00*
ab € 116,13*
€ 147,76*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,42*
€ 159,93*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 126,70*
€ 164,0416*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 131,55*
€ 164,90*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 160,25*
€ 197,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.