Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMB500-1 Briefwaage Wägebereich: 500,0 g, Ablesbarkeit: 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EMB500-1 Briefwaage Wägebereich: 500,0 g, Ablesbarkeit: 0,1 g
Kern EMB500-1 Briefwaage Wägebereich: 500,0 g, Ablesbarkeit: 0,1 g
Kern EMB500-1 Briefwaage Wägebereich: 500,0 g, Ablesbarkeit: 0,1 g
Artikel-Nr.:
     894-KB1010
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 500-1
EAN/GTIN:
     4045761076525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kern EMB500-1 Briefwaage Wägebereich: 500,0 g, Ablesbarkeit: 0,1 g
KERN® Präzisionswaage EMB

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

  • einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
  • Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
  • besonders flache Bauweise
  • Startbereit: Batterien inklusive
  • Haken für Unterflurwägungen serienmäßig

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,0
Höhe [cm]:
3,9
Tiefe [cm]:
24,0
Wägeplatten Durchmesser [cm]:
15
Wägeplattenbreite [cm]:
15
Wägeplattentiefe [cm]:
15
Produktart:
Laborwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,1
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
500
Reproduzierbarkeit [g]:
0,1
Stromversorgung:
Batterien
Material Wägeplatte:
Kunststoff
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 36,72*
€ 45,00*
1
€ 4,00*
ab € 35,71*
€ 45,00*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 38,15*
€ 46,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 46,74*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,29*
€ 47,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,91*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 62,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.