Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark Professional fahrbarer Bodenständer für Großrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kimberly Clark Professional fahrbarer Bodenständer für Großrollen
Kimberly Clark Professional fahrbarer Bodenständer für Großrollen
Kimberly Clark Professional fahrbarer Bodenständer für Großrollen
Artikel-Nr.:
     894-KI1116
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6155
EAN/GTIN:
     5033848007103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Kimberly Clark Professional fahrbarer Bodenständer für Großrollen mit Abfallsammler und Bremspedal
Kimberly Clark Spender für Großrollen

Kimberly Clark Spender für WYPALL Wischtuchrollen zur schnellen und unkomplizierten Entnahme von Papierwischtüchern.

  • für Wischtücher (Großrollen)
  • berührungslose Entnahme (verhindert Kreuzkontaminationen)
  • schnell nachfüllbar
  • Stahlrohrkonstruktion

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
57,0
Höhe [cm]:
79,0
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Rollenwischtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
fahrbar
Montageort:
Boden
Produktserie:
Kimberly Clark Professional
Spendersystem:
WYPALL Großrollenspender
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bodenständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 141,95*
€ 185,86*
€ 4,95*
ab € 142,68*
€ 185,86*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.