Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUARIUS Spender für Wischtücher zur Zentralentnahme, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AQUARIUS Spender für Wischtücher zur Zentralentnahme, weiß
AQUARIUS Spender für Wischtücher zur Zentralentnahme, weiß
AQUARIUS Spender für Wischtücher zur Zentralentnahme, weiß
Artikel-Nr.:
     894-KI1118
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7017
EAN/GTIN:
     5033848037704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
AQUARIUS Spender für Wischtücher zur Zentralentnahme mit Fenster zur Füllstandsüberprüfung
AQUARIUS Spender für Wischtücher

Kimberly Clark Spender für Wischtücher von WYPALL zur Zentralentnahme

  • für Wischtücher
  • berührungslose Entnahme (verhindert Kreuzkontaminationen)
  • schnell nachfüllbar
  • Kunststoff
  • reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
  • Maße(BxHxT): 27,6 x 33,0 x 22,4 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,6
Höhe [cm]:
33,0
Tiefe [cm]:
22,4
Produktart:
Rollenwischtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
Aquarius
Spendersystem:
WYPALL Großrollenspender
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 29,86*
€ 42,27*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 64,37*
€ 81,30*
€ 4,95*
ab € 64,06*
€ 81,30*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.