| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KO1019.L Herst.-Nr.: KXVWOL EAN/GTIN: 4260350885641 |
| | |
|
| | |
| Korntex Hochwertige Warnweste Wolfsburg fluoreszierend orange mit zwei Reflexstreifen und zwei Klettverschlüssen Ausgewählte Version: L - Größe: LKorntex® Warnweste - Wolfsburg- zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016
- mit zwei Reflexstreifen um den Körper, 5 cm breit
- Klettverschlüsse ermöglichen Größenverstellung
- hochwertiger schwarzer Saum
Größen: M - 3XL Material: 100% Polyester Farben: gelb, orange Grammatur: 120 g/m² Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | L | Norm: | EN ISO 20471:2013/A1:2016 | Produktart: | Warnweste | Produktkategorie: | Westen | Farbe: | orange | Ausstattung: | Warnschutz | Einsatzbereich: | Industrie | Transport und Logistik | Baugewerbe | Typ: | Herren | Verschluss: | Klettverschluss | Material: | Polyester | Grammatur [g/m²]: | 120 | Polyesteranteil [%]: | 100 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,53* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,55* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,87* | € 2,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,34* | € 3,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,35* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|