Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Warnweste für Evakuierungshelfer gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Warnweste für Evakuierungshelfer gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Korntex Warnweste für Evakuierungshelfer gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Korntex Warnweste für Evakuierungshelfer gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Korntex Warnweste für Evakuierungshelfer gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Artikel-Nr.:
     894-KO1035
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXVWGXXLEVA
EAN/GTIN:
     4044589533043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Korntex Warnweste Wolfsburg für Evakuierungshelfer gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss
Korntext® Warnweste mit Aufdruck

Erhältlich mit verschiedenen Bedruckungen am Rücken.

  • zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016
  • mit zwei Reflexstreifen um den Körper, 5 cm breit
  • Klettverschlüsse ermöglichen Größenverstellung
  • hochwertiger schwarzer Saum

Größen: M - 3XL

Material: 100% Polyester

Farben: gelb

Grammatur: 120 g/m²


Weitere Informationen:
Kleidergröße:
2XL
Norm:
EN ISO 20471:2013/A1:2016
Produktart:
Warnweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Warnschutz
Einsatzbereich:
Industrie | Transport und Logistik | Baugewerbe
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Klettverschluss
Marke:
Korntex
Material:
Polyester
Grammatur [g/m²]:
120
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 11,30*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 11,30*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.