Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite AA 3081 1K UV-aushärtender Strukturklebstoff für Medizintechnik, Inhalt: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite AA 3081 1K UV-aushärtender Strukturklebstoff für Medizintechnik, Inhalt: 1000 ml
Loctite AA 3081 1K UV-aushärtender Strukturklebstoff für Medizintechnik, Inhalt: 1000 ml
Loctite AA 3081 1K UV-aushärtender Strukturklebstoff für Medizintechnik, Inhalt: 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1182
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1170621
EAN/GTIN:
     5010266433530
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Loctite Strukturkleber
Loctite Strukturklebstoff
Loctite AA 3081 Strukturklebstoff UV-aushärtend für Medizintechnik
Loctite® AA 3081 UV Kleber

Der schnellaushärtende Loctite® AA 3081 Acrylat eignet sich für Kunststoff, Keramik, Glas und Metallverklebungen und härtet durch Licht, UV Licht und Feuchtigkeit aus.

  • UV Klebstoff für Medizintechnik
  • sehr hohe Festigkeit
  • Komponenten: 1K
  • niedrigviskos
  • Farbe: transparent
  • ISO-10993 qualifiziert
  • zugelassen für Medizintechnik
  • geeignet für Kunststoff, Keramik, Glas und Metall

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Strukturklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
thixotrop | UV-aushärtend
Handfestigkeit:
unter 1 Minute
Verbindungsart:
Flächenverbindung | Punktverbindung
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Glas | Fiberglas | Keramik
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Glas | Gummi | Keramik
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ätzwirkung | Umwelt | Ausrufezeichen
Viskosität:
niedrig
Festigkeit:
hoch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.413,92*
€ 1.593,53*
€ 4,95*
ab € 1.418,99*
€ 1.593,53*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,53*
€ 1.896,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,44*
€ 1.866,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,82*
€ 1.774,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,63*
€ 1.726,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,92*
€ 1.682,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.