Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8008 C5-A Kupfer Anti-Seize Schmierstoff zum Aufpinseln, Inhalt: 453 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite LB 8008 C5-A Kupfer Anti-Seize Schmierstoff zum Aufpinseln, Inhalt: 453 g
Loctite LB 8008 C5-A Kupfer Anti-Seize Schmierstoff zum Aufpinseln, Inhalt: 453 g
Loctite LB 8008 C5-A Kupfer Anti-Seize Schmierstoff zum Aufpinseln, Inhalt: 453 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1197
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     503147
EAN/GTIN:
     5010266375922
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Loctite LB 8008 C5-A Kupfer Anti-Seize Schmierstoff Kupfer zum Aufpinseln
Loctite® LB 8008 C5-A Anti-Seize Schmierstoff

Der Loctite® LB 8008 C5-A Kupfer Anti-Seize Schmierstoff eigent sich ideal zum Schutz gegen Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen.

  • Anti-Seize Schmierstoff auf Kupferbasis
  • zum Aufpinseln
  • für Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln, Muttern, Rohre etc.
  • Farbe: orange
  • Temperaturbeständigkeit: -29°C bis +982°C
  • NLGI-Klasse 0

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
453
Produktart:
Montagepaste
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
orange
Gebinde:
Dose
Temperaturbeständig bis [Grad]:
982
Temperaturbeständig von [Grad]:
-29
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ätzwirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 28,55*
12
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 29,94*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 23,23*
€ 30,87*
25 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 25,17*
€ 31,61*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 33,87*
€ 44,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.