Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8009 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei zum Aufpinseln, Inhalt: 453 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite LB 8009 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei zum Aufpinseln, Inhalt: 453 g
Loctite LB 8009 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei zum Aufpinseln, Inhalt: 453 g
Loctite LB 8009 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei zum Aufpinseln, Inhalt: 453 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1199
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     504219
EAN/GTIN:
     079340376052
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Loctite LB 8009 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei zum Aufpinseln
Loctite® LB 8009 Anti-Seize Schmierstoff metallfrei

Der Loctite® LB 8009 metallfreier Anti-Seize Schmierstoff eigent sich ideal zum Schutz gegen Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen.

  • Anti-Seize Schmierstoff
  • metallfrei
  • für Schrauben etc. an Edelstah lund anderen Nickellegierungen
  • Farbe: grau
  • Temperaturbeständigkeit: -29°C bis +1315°C

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
453
Produktart:
Montagepaste
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
grau
Gebinde:
Tube
Temperaturbeständig bis [Grad]:
1.315
Temperaturbeständig von [Grad]:
-29
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ätzwirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 28,71*
€ 34,63*
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 28,53*
€ 38,09*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 30,99*
€ 38,52*
12
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 38,64*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 41,48*
€ 54,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
1 Stück enthält 453 Gramm (ab € 0,09157* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.