Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8104 Silikonfett zum schmieren von Elastomeren und Kunststoffteilen, Inhalt: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite LB 8104 Silikonfett zum schmieren von Elastomeren und Kunststoffteilen, Inhalt: 1000 ml
Loctite LB 8104 Silikonfett zum schmieren von Elastomeren und Kunststoffteilen, Inhalt: 1000 ml
Loctite LB 8104 Silikonfett zum schmieren von Elastomeren und Kunststoffteilen, Inhalt: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     894-LH1207
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1652337
EAN/GTIN:
     5010266004747
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
Loctite Schmierstoffe
Loctite Trockenschmiermittel
Loctite LB 8104 Silikonfett zum Schmieren von Elastomeren und Kunststoffteilen
Loctite® LB 8104 Silikonfett für lebensmittelverarbeitende Industrie

Das Loctite® LB 8104 Silikonfett eignet sich ideal für die Schmierung von Elastomeren und Kunststoffteilen und ist bestens geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie.

  • Silikonfett
  • für Elastomere und Kunststoffteile
  • für lebensmittelverarbeitende Industrie
  • Farbe: transparent
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +200°C
  • NLGI-Klasse 2/3
  • H1 NSF

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Hochleistungsfett
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
transparent
NSF-Registrierung:
H1
Temperaturbeständig bis [Grad]:
200
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 70,12*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 57,10*
€ 70,34*
6
Frei Haus
ab € 62,80*
€ 71,58*
25 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 61,42*
€ 72,11*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 82,12*
€ 98,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.