Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8105 Mineralfett für den universellen Einsatz in Lebensmittelindustrien, Inhalt: 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite LB 8105 Mineralfett für den universellen Einsatz in Lebensmittelindustrien, Inhalt: 400 ml
Loctite LB 8105 Mineralfett für den universellen Einsatz in Lebensmittelindustrien, Inhalt: 400 ml
Loctite LB 8105 Mineralfett für den universellen Einsatz in Lebensmittelindustrien, Inhalt: 400 ml
Artikel-Nr.:
     894-LH1267
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1117830
EAN/GTIN:
     5010266428499
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelfett
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
Loctite Schmierstoffe
Loctite LB 8105 Mineralfett für den universellen Einsatz in Lebensmittelindustrien
Loctite® LB 8105 Schmierfett für Lebensmittelindustrien

Das Loctite® LB 8105 Schmierfett ist ideal zu verwenden in der lebensmittelverarbeitenden und pharmazeutischen Industrie und dient der Schmierung von Lager, Ventileund oder Förderbänder.

  • Mineralfett für Lebensmittelindustrien
  • für alle Lager, Ventileund oder Förderbänder
  • Farbe: farblos
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +150°C
  • NLGI-Klasse 2
  • NSF H1

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Produktart:
Hochleistungsfett
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
farblos
NSF-Registrierung:
H1
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 17,97*
€ 21,77*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 17,48*
€ 21,92*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 24,34*
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 19,80*
€ 26,01*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 23,45*
€ 30,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.