Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8103 MoS2 Schmierfett für den Einsatz mit hohen Belastungen, Inhalt: 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite LB 8103 MoS2 Schmierfett für den Einsatz mit hohen Belastungen, Inhalt: 400 g
Loctite LB 8103 MoS2 Schmierfett für den Einsatz mit hohen Belastungen, Inhalt: 400 g
Loctite LB 8103 MoS2 Schmierfett für den Einsatz mit hohen Belastungen, Inhalt: 400 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1269
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1118251
EAN/GTIN:
     5010266428567
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
Loctite LB 8103 MoS2 Schmierfett für den Einsatz mit hohen Belastungen
Loctite® LB 8103 Hochleistungsschmierfett

Das Loctite® LB 8103 Hochleistungsschmierfett eignet sich ideal für die Verhinderung von Verschleiß und Korrosion bei stark vibrirenden oder bewegte Teile bei allen Geschwindigkeiten.

  • Hochtemperaturschmierfett
  • Basis: Mineralöl + MoS2
  • für alle Wälz- und Gleitlager, Kugelgelenke und Führungen etc.
  • widersteht hohen Lasten bei allen Geschwindigkeiten
  • Farbe: schwarz
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +250°C
  • NLGI-Klasse 2

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
400
Produktart:
Hochleistungsfett
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
schwarz
Temperaturbeständig bis [Grad]:
250
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 16,22*
12
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 17,79*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 14,75*
€ 18,71*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 20,54*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 19,82*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.