Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite Secure Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A4 (BxH): 21,2 x 29,8 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Lite Secure Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A4 (BxH): 21,2 x 29,8 cm
Lite Secure Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A4 (BxH): 21,2 x 29,8 cm
Lite Secure Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A4 (BxH): 21,2 x 29,8 cm
Artikel-Nr.:
     894-LT3060
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     LT3060
EAN/GTIN:
     4044589415363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
LITE SECURE Bodenaufsteller DIN A4 Hochformat Aluminiumfuß silber matt mit Spannseil und Infotafel
Lite Secure Bodenaufsteller

Die Infotafel des Bodenaufstellers ist mit einer speziellen Innensechskant-Schraube ausgestattet. Diese sorgt dafür, dass Ihr Schild diebstahlsicher und somit vor unerwünschten Zugriffen geschützt ist. Somit ist der LITE SECURE Bodenaufsteller der optimale Informationsträger für öffentliche Einrichtungen und Büros sowie Schulen und Universitäten.

Die Kombination aus Aluminium und Acryglas machen den Bodenaufsteller nicht nur robust sondern zu einem echten Hingucker. Durch den einfachen und schnellen Wechsel der Beschriftungseinlage halten Sie die Informationen immer aktuell.

  • mit Einlagensicherung
  • Infotafel mit Stahlprofilen und einer bruchfesten Abdeckung aus Acrylglas
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlage
  • empfohlene Beschriftungseinlage: Creativpapier

Bodenaufsteller

  • Größe (BxHxT): 21,5 x 127,0 x 42,0 cm
  • Material: Alu Vollmaterial
  • verplombtes Stahlseil
  • inkl. 4x Filzgleitern

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,2
Höhe [cm]:
127,0
Tiefe [cm]:
42,0
Material Abdeckung:
Kunststoff
Produktart:
Bodenaufsteller
Produktkategorie:
Infotafel
Farbe:
silber
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Produktserie:
Lite Secure
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Stahl
B × H × T [cm]:
21,2 × 127,0 × 42,0
B × H:
21,2 × 127,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info-ständer wolk, info pylon, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 199,35*
€ 237,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 198,82*
€ 236,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 192,35*
€ 228,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 183,75*
€ 218,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 158,03*
€ 188,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.